Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482300
Cod. Produttore
41482300
Cod. EAN
8012952150858

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 196W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1897 da 196W è un apparecchio di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità luminosa, progettato per installazione a soffitto. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore e una lunga durata dei LED. L’ottica simmetrica in alluminio anodizzato e il diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici assicurano una luce uniforme e performante con un’efficienza luminosa di 145 lm/W e un flusso luminoso di 28.336 lumen a 4000 K. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e IK09, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. La verniciatura a polvere a base poliestere è stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini o chimici. L’apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e guarnizione in gomma siliconica. Offre un basso flicker per una migliore sicurezza visiva e mantiene il flusso luminoso al 90% per almeno 50.000 ore. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,9, classe fotobiologica RG0 Ethr e conformità alle norme CE ed ENEC. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

196 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

28336 ... 28336 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 196W 28336lm IP66 esterno soffitto