Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482200
Cod. Produttore
41482200
Cod. EAN
8012952140224

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 129W CLD GRAFITE
Il proiettore Rodio 1897 LED da 129W si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce, ideale per l’illuminazione esterna di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 19262 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantisce un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura un’eccellente dissipazione termica, prolungando la durata delle LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm offre resistenza a urti meccanici e termici, mentre la protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 ne permettono l’uso in ambienti esterni anche difficili. La finitura in colore grafite con verniciatura a polvere resistente a corrosione e raggi UV garantisce durata e stabilità estetica. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Questo apparecchio si presenta come una soluzione affidabile e performante per ogni progetto di illuminazione esterna professionale. (Tutti i dati sono stati estratti e rielaborati dalle specifiche tecniche e descrittive contenute nelle pagine 1-3 del documento tecnico Disano Rodio 1897 - COB simmetrico.) Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

19262 ... 19262 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 129W Rodio 1897 COB esterno grafite