Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482239
Cod. Produttore
41482239
Cod. EAN
8012952148329

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 129W CLD GRAF 3000K
Versatilità, efficienza e qualità della luce definiscono il proiettore Rodio 1897 LED da 129W con temperatura colore 3000K. Questo apparecchio simmetrico è ideale per l’illuminazione esterna, come facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali, garantendo una luce uniforme e un’elevata resa luminosa di 18107 lumen con un’efficienza di 140 lm/W. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, assicura durata e performance elevate. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con una manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore al 90%. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Include staffa zincata verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni. Classe di isolamento I, CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Adatto per montaggio a soffitto, senza controllo di regolazione integrato. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

129 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

18107 ... 18107 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 129W 3000K simmetrico esterno Rodio 1897