Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482100
Cod. Produttore
41482100
Cod. EAN
8012952140217

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 103W CLD GRAFITE
Il proiettore Rodio 1897 LED 103W CLD in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna ad alte prestazioni, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e l’illuminazione stradale. Dotato di sorgenti LED COB con un flusso luminoso di 15.003 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantisce un’illuminazione uniforme e di alta qualità con un’efficienza luminosa di 146 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in alluminio anodizzato e lucidato, con diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto per ambienti esterni con temperature da -20 a 40 °C, e dispone di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il rivestimento è in poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimici. L’installazione è prevista principalmente a soffitto, con supporto zincato e verniciato e connettore impermeabile per un’installazione rapida senza aprire il corpo. La manutenzione del flusso luminoso è garantita fino a 50.000 ore con L90B10, assicurando lunga durata e affidabilità. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,9. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con certificazione fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

103 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15003 ... 15003 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 103W Rodio 1897 CLD esterno grafite