Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41482139
Cod. Produttore
41482139
Cod. EAN
8012952148312

Informazioni di prodotto

RODIO 1897 LED 103W CLD GRAF 3000K
Il proiettore LED Rodio 1897 da 103W con temperatura colore di 3000K offre un'illuminazione esterna versatile, efficiente e di alta qualità. Progettato per il montaggio a soffitto, è ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare aree sportive e residenziali. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate garantisce un’ottima dissipazione termica, mentre l’ottica in alluminio anodizzato e il diffusore in vetro temprato assicurano resistenza agli urti e alle sollecitazioni termiche. Con un indice di protezione IP66 e IK09, questo apparecchio è robusto e adatto ad ambienti esterni anche severi. La resa luminosa è elevata, con un flusso di 14.254 lumen e un’efficienza di 138 lm/W, mentre il CRI 80 assicura una buona resa cromatica. Il proiettore è dotato di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva, e garantisce un lungo ciclo di vita delle LED fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La finitura in grafite, il supporto in acciaio zincato e verniciato, insieme a connettori impermeabili e viti in acciaio inox, completano un prodotto affidabile e duraturo, conforme alle normative CE e ENEC. Descrizione del produttore: Rodio - COB simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

103 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

14254 ... 14254 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 103W 3000K esterno IP66 IK09 Rodio 1897 grafite