Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41483000
Cod. Produttore
41483000
Cod. EAN
8012952146202

Informazioni di prodotto

RODIO 1895 LED RGBW 50W CLD GRAF
Il proiettore Rodio 1895 LED RGBW da 50W è una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione con l'illuminazione stradale. Dotato di sorgente luminosa LED RGBW con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore 4000 K, garantisce una luce di alta qualità e un fascio luminoso stretto di 23 gradi per un'illuminazione mirata. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrato e il diffusore in vetro temperato assicurano robustezza, resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il sistema di dissipazione termica mantiene i LED a temperature ottimali, assicurando un'elevata durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viterie in acciaio inox. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,9, assenza di flicker per una luce uniforme e sicurezza visiva elevata. Adatto per montaggio a soffitto, garantisce affidabilità e qualità per ogni progetto di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Rodio - LED RGBW DMX

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

972 ... 972 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED RGBW 50W IP66 esterno soffitto Rodio 1895