Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio 1893 LED da 79W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Ideale per l'illuminazione di grandi aree, come facciate architettoniche, impianti sportivi, zone residenziali e illuminazione stradale, offre un flusso luminoso di 10854 lumen con una temperatura di colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 145 lm/W. La sorgente luminosa LED garantisce un'elevata durata fino a 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10, e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La finitura in polvere di colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è dotato di connettore stagna per un’installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viti esterne in acciaio inox. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è adatto al montaggio a soffitto. La classe di isolamento è I, con protezione contro sovratensioni fino a 6 kV. È conforme alle normative CE ed ENEC con classe energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Su richiesta sono disponibili versioni con protezione fino a 10 kV, LED ambra, gestione centralizzata e trattamenti speciali per ambienti marini o con elevata concentrazione di cloro. Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree