Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477930
Cod. Produttore
41477930
Cod. EAN
8012952179163

Informazioni di prodotto

RODIO 1893 LED 157W CLD GRAFITE MV
Il proiettore Rodio 1893 LED da 157W rappresenta una soluzione versatile e ad alta efficienza per l'illuminazione esterna di grandi aree e ottica stradale. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata durata e resistenza agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con protezione IP66. L'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, con un flusso luminoso di 23.631 lumen e una temperatura colore di 4000 K, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm resiste agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata (100.000 ore, L90). La verniciatura a polvere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura un'estetica duratura nel tempo. Il dispositivo integra funzioni di controllo come la mezzanotte virtuale e protezioni contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Completo di staffa zincata e connettore stagno per un'installazione rapida, è adatto al montaggio a soffitto e offre un'efficienza luminosa di 148 lm/W con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Disponibile anche con trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23631 ... 23631 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED 157W Rodio 1893 Grafite per grandi aree esterne