Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS4147793028
Cod. Produttore
4147793028
Cod. EAN
8012952184525

Informazioni di prodotto

RODIO 1893 LED 157W CLD GRAF MV 3000K
Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

22459 ... 22459 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C