Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477900
Cod. Produttore
41477900
Cod. EAN
8012952179156

Informazioni di prodotto

RODIO 1893 LED 160W CLD GRAFITE
Il proiettore Rodio 1893 LED da 160W rappresenta una soluzione versatile e performante per l’illuminazione esterna di grandi aree. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro acqua e polvere. L’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in vetro temperato è resistente agli shock termici e agli urti, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata dei LED, garantendo fino a 100.000 ore di funzionamento. Il dispositivo presenta un fattore di potenza superiore a 0.9, protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547 e un’efficienza luminosa di 148 lm/W. La verniciatura a polvere, di colore grafite, è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viterie in acciaio inox, è adatto per montaggio a soffitto e garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. L’apparecchio è certificato CE e ENEC, con etichetta energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23631 ... 23631 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED 160W Rodio 1893 Grafite esterno grandi aree