Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477830
Cod. Produttore
41477830
Cod. EAN
8012952179149

Informazioni di prodotto

RODIO 1893 LED 118W CLD GRAFITE MV
Il proiettore LED Rodio 1893 da 118W è una soluzione di illuminazione esterna ad alte prestazioni, ideale per l’illuminazione di grandi superfici, facciate, strade, impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento integrate, garantisce un’efficiente dissipazione termica per una lunga durata delle LED. La lente in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato da 5 mm offrono resistenza a urti meccanici e termici, assicurando una luce uniforme e priva di abbagliamento grazie alla tecnologia LED di ultima generazione. Il corpo verniciato in grafite con ciclo a polvere polyester è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa e guarnizione in silicone, con staffa in acciaio zincato e verniciato per un’installazione rapida e sicura. Caratteristiche tecniche di rilievo includono un flusso luminoso di 17.211 lumen, temperatura colore 4000 K, efficienza luminosa di 146 lm/W, classe di protezione IP66 e grado di resistenza agli urti IK09. Adatto al montaggio a soffitto, questo apparecchio garantisce un’illuminazione di qualità con un eccellente indice di resa cromatica (CRI 80), mantenimento del flusso luminoso elevato e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è C. Disponibile con funzioni integrate come il controllo Virtual Midnight e opzioni personalizzate su richiesta, quali verniciatura marina o trattamento chimico per ambienti aggressivi. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

118 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

17211 ... 17211 lm

Produttore

Proiettore LED Rodio 1893 118W grafite per esterni grandi aree