Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1893 da 110W è progettato per l'illuminazione di grandi aree esterne, facciate, impianti sportivi e ambiti residenziali, offrendo prestazioni luminose di alta qualità. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici grazie alla verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano un'illuminazione uniforme e senza abbagliamenti, con temperatura colore di 4000K e resa cromatica elevata (CRI 80). Il sistema è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e guarnizioni in gomma siliconica per garantire l'affidabilità anche in ambienti difficili, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La potenza assorbita è di 118W con un'efficienza luminosa di 146 lm/W, mantenendo un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre la staffa zincata e verniciata facilita l'installazione a soffitto. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree