Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479800
Cod. Produttore
41479800
Cod. EAN
8012952199987

Informazioni di prodotto

Rodio 1893 LED 110W CLD GRAFITE offre soluzioni avanzate per l’illuminazione stradale e di grandi aree.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED da 110W
  • Illuminazione uniforme e duratura per grandi spazi
Descrizione del produttore: Rodio - ottica stradale - grandi aree

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

110 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

17211 ... 17211 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C