Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio 1892 LED da 79W rappresenta una soluzione di illuminazione esterna efficiente e versatile, ideale per l’installazione a soffitto. Caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’ottima dissipazione del calore per assicurare elevate prestazioni e lunga durata dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. Il dispositivo è dotato di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -40 a 65 °C. Offre un flusso luminoso di 10854 lumen con temperatura colore di 4000 K, CRI 80 e una efficienza luminosa di 145 lm/W. Integra funzioni di controllo e regolazione con tecnologia mezzanotte virtuale per una gestione intelligente della luce. La finitura grafite è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. L’apparecchio è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viteria in acciaio inox. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è di classe C. Garantisce elevata qualità della luce e affidabilità per progetti di illuminazione stradale, architettonica e sportiva. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale