Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1892 da 79W, con finitura grafite, è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità luminosa, ideale per l'illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive, residenziali e strade. Questo apparecchio si distingue per la sua versatilità grazie alle diverse distribuzioni ottiche disponibili, che includono ottiche asimmetriche, a fascio stretto e diffusore, garantendo massima flessibilità progettuale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro temperato spesso 5 mm resistente a urti e shock termici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le temperature ottimali di funzionamento dei LED, garantendo elevate prestazioni e lunga vita utile. La verniciatura a polvere è a base di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Il proiettore è dotato di staffa zincata e verniciata, connettore impermeabile per installazioni rapide senza apertura dell'apparecchio, protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox. Il prodotto è classificato IP66 per la protezione da polvere e acqua, ha un indice di resistenza agli urti IK09 e funziona in un ampio intervallo di temperature da -40 a +65 °C. Offre un flusso luminoso di 10854 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 145 lm/W, con un indice di resa cromatica CRI 80 e bassa flicker per una migliore sicurezza visiva. La classe di isolamento è I e la protezione fotobiologica è RG0 Ethr. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e garantisce un'affidabilità elevata con una durata di manutenzione del flusso luminoso di 100000 ore (L90 B10). La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale