Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477430
Cod. Produttore
41477430
Cod. EAN
8012952179088

Informazioni di prodotto

RODIO 1892 LED 53W CLD GRAFITE MV
Il progetto Rodio LED 1892 è un proiettore ad alta efficienza, ideale per l'illuminazione esterna di facciate architettoniche, strade, impianti sportivi e zone residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED da 50 W con una temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica CRI 80, garantisce una luce uniforme e di qualità con un flusso luminoso di 7333 lumen e un'efficienza luminosa di 147 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a shock termici e meccanici. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con colore grafite. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni ottimali e lunga durata delle LED, con una vita utile di 100000 ore. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per installazione a soffitto. Include funzionalità integrate di regolazione e controllo, come il sistema "Minuit virtuel" per la gestione intelligente dell'illuminazione. L'installazione è facilitata da un connettore impermeabile e da un supporto in acciaio zincato verniciato. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7333 ... 7333 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED 53W 4000K IP66 per esterni grafite