Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477439
Cod. Produttore
41477439
Cod. EAN
8012952181197

Informazioni di prodotto

RODIO 1892 LED 53W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore Rodio 1892 LED da 53W con temperatura colore 3000K e finitura grafite è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per il montaggio a soffitto, questo apparecchio garantisce un flusso luminoso di 6966 lumen con un'elevata efficienza luminosa di 139 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni dei LED, garantendo una vita utile di 100.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10. La finitura è un ciclo di verniciatura a polvere con resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilizzazione ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il proiettore è dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox. La protezione meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66 lo rende adatto ad ambienti esterni severi. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è una soluzione affidabile e durevole per illuminazione architettonica, stradale, sportiva e residenziale. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

6966 ... 6966 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 53W 3000K IP66 esterno grafite