Descrizione del prodotto
Il proiettore Rodio 1892 LED da 53W rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare aree sportive e residenziali. È caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e da un’ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata. Il prodotto è verniciato con ciclo a polvere a base di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e moderno. Dotato di supporto zincato e verniciato, connettore stagno per installazione rapida, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox. Garantisce un’efficienza luminosa di 147 lm/W con un flusso luminoso di 7333 lm e temperatura colore 4000 K, con CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Resistente agli urti con grado IK09 e con protezione IP66, è adatto a temperature ambientali da -40 °C a +65 °C. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto e rappresenta una scelta affidabile ed efficiente per progetti di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale