Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477730
Cod. Produttore
41477730
Cod. EAN
8012952179101

Informazioni di prodotto

RODIO 1892 LED 157W CLD GRAFITE MV
Il proiettore Rodio 1892 LED da 157W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per l’installazione a soffitto, questo apparecchio è ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED con resa luminosa di 23641 lumen e temperatura colore di 4000 K, garantisce un’efficienza luminosa di 148 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Il design prevede un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm resistente agli urti termici e meccanici. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 assicurano affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Il sistema di dissipazione termica ottimizzato prolunga la durata delle LED fino a 100.000 ore mantenendo elevate prestazioni. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox. La finitura in colore grafite è realizzata con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione si basa sulle informazioni tecniche e sulle caratteristiche meccaniche e ottiche dettagliate nei documenti alle pagine 1-3, integrando i dati fotografici e le specifiche contenute nelle immagini del prodotto. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23641 ... 23641 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED 157W Rodio 1892, ottica stradale, esterno, grafite