Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41477700
Cod. Produttore
41477700
Cod. EAN
8012952176537

Informazioni di prodotto

RODIO 1892 LED 160W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1892 da 160W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità luminosa. Ideale per l'illuminazione di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali, garantisce un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia LED con indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento delle LED per prestazioni elevate e lunga durata, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100000 ore. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, in colore grafite. È adatto per montaggio a soffitto e garantisce un'efficienza luminosa di 148 lm/W con un fattore di potenza superiore a 0,9. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23641 ... 23641 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1892 160W IP66 Esterno Grafite