Descrizione del prodotto
La lampada Rodio LED 1892 da 110W con ottica vial è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per l'illuminazione di facciate, aree sportive, zone residenziali e spazi pubblici. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficace dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La finitura è in grafite con verniciatura a polvere automatizzata, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini e chimicamente aggressivi. La sorgente luminosa LED da 4000 K offre un flusso luminoso di 17.211 lumen con un’efficienza di 146 lm/W, un indice di resa cromatica CRI 80 e un flicker molto ridotto per una luce uniforme e sicura. La lampada è classificata IP66 e IK09, adatta a temperature ambientali da -40 a 40 °C, con protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e classe di isolamento I. L'installazione è prevista principalmente a soffitto, con connettore stagno per un montaggio rapido senza aprire la lampada. Disponibile con accessori come supporti zincati e verniciati, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viti esterne in acciaio inox. La lampada è conforme alle norme CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - ottica stradale