Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478500
Cod. Produttore
41478500
Cod. EAN
8012952135794

Informazioni di prodotto

RODIO 1891 LED 79W CLD GRAF
Il proiettore LED Rodio 1891 da 79W è una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 11745 lumen con un'efficienza di 157 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica ottimizzato assicura lunga durata e prestazioni costanti. La finitura in grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV completa un prodotto affidabile, con protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV e classe di isolamento I. Adatto per il montaggio a soffitto, dispone di connettore stagno per un'installazione rapida senza apertura dell'apparecchio. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

75 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11745 ... 11745 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1891 79W 4000K IP66 esterno grafite