Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478400
Cod. Produttore
41478400
Cod. EAN
8012952136265

Informazioni di prodotto

RODIO 1891 LED 52W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1891 da 52W rappresenta una soluzione versatile ed efficiente per l’illuminazione esterna. Progettato per il montaggio a soffitto, offre una qualità luminosa elevata con un flusso luminoso di circa 7934 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce uniforme e un indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura robustezza contro urti termici e meccanici. La finitura in grafite con verniciatura a polvere offre resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Il sistema di dissipazione termica ottimizzato garantisce elevate prestazioni e lunga durata delle LED, con una vita utile fino a 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anticondensa, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto ad ambienti esterni con temperature da -40 °C a +65 °C. Questo apparecchio è ideale per illuminazione architettonica, stradale, sportiva e residenziale, assicurando sicurezza visiva grazie al basso flicker e conformità alle normative CE e ENEC. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7934 ... 7934 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED 52W Rodio 1891 esterno grafite IP66