Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478900
Cod. Produttore
41478900
Cod. EAN
8012952162455

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED
  • Illuminazione simmetrica e diffondente per ambienti uniformemente illuminati
Il proiettore Rodio 1891 LED 250W CLD nella finitura grafite rappresenta una soluzione versatile e performante per l’illuminazione esterna. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’eccellente dissipazione termica che assicura una lunga durata e alte prestazioni delle LED. L’ottica in PMMA ad alta efficienza, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, abbinata a un diffusore in vetro temperato da 5 mm resistente agli urti termici e meccanici, assicura una qualità luminosa uniforme e stabile nel tempo. Con una potenza assorbita di 250 W e un flusso luminoso di 41.070 lumen a 4000 K, offre un’efficienza luminosa di 164 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e illuminazione stradale. Il dispositivo è progettato per un montaggio a soffitto, con protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali estreme da -40 °C a +45 °C. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox, il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC e offre protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV su richiesta. La verniciatura a polvere poliestere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, mentre la possibilità di verniciatura speciale lo rende adatto anche ad ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. La garanzia post-vendita di 7 anni conferma l’affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

41070 ... 41070 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 250W Rodio 1891 IP66 esterno grafite