Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478939
Cod. Produttore
41478939
Cod. EAN
8012952181241

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP offre un’illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo ridotto
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
Il proiettore Rodio 1891 LED 250W CLD è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce superiore. Progettato per il montaggio a soffitto, questo apparecchio è ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive, residenziali e strade. Dotato di sorgente luminosa LED con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 38194 lumen, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 153 lm/W e un'illuminazione uniforme grazie alla tecnologia Low Flicker, che riduce lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED per una lunga durata, stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. La finitura in polvere di colore grafite è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -40 °C a +45 °C. L’apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni (6kV, 10kV) secondo EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità del prodotto, sottolineandone l’efficienza, la durata e la resistenza agli agenti esterni, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

38194 ... 38194 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 250W Rodio 1891 CLD esterno IP66 IK09 grafite