Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1891 HP da 200W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. È ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantendo una gestione termica ottimale per una lunga durata delle LED. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. Il prodotto presenta un’efficienza luminosa di 154 lm/W, un flusso luminoso di circa 30.757 lumen e una temperatura colore di 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 80. È dotato di protezione IP66 e IK09, adatto per installazioni a soffitto, con connettore stagno per un rapido montaggio senza aprire il dispositivo. La verniciatura in polvere di colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore non prevede alimentazione di emergenza ed è conforme alle normative CE ed ENEC, con una garanzia di 7 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - simmetrico diffondente