Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478700
Cod. Produttore
41478700
Cod. EAN
8012952135817

Informazioni di prodotto

RODIO 1891 LED 160W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1891 da 160W rappresenta una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione nell’illuminazione stradale. Caratterizzato da un design robusto in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un’elevata durata grazie al sistema di dissipazione termica studiato per mantenere i LED a temperature ottimali. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una luce uniforme e di alta qualità con resa cromatica CRI 80 e temperatura colore 4000 K. L’apparecchio offre un flusso luminoso di 25.579 lumen con un’efficienza luminosa di 160 lm/W e un fattore di potenza superiore a 0,9. È dotato di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto per installazioni a soffitto, con staffa zincata e verniciata di colore grafite resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il dispositivo integra protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa e guarnizioni in gomma siliconica, garantendo affidabilità anche in ambienti esterni difficili. La classe di sicurezza fotobiologica RG0 assicura l’assenza di rischi per la vista, mentre l’assenza di flicker contribuisce a una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore non prevede sistemi di controllo o regolazione integrati e ha una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione è stata elaborata tenendo conto delle caratteristiche tecniche, meccaniche e funzionali del prodotto, valorizzandone le qualità di efficienza, durata e versatilità per applicazioni di illuminazione professionale esterna. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

25579 ... 25579 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1891 160W IP66 esterno grafite