Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478600
Cod. Produttore
41478600
Cod. EAN
8012952135800

Informazioni di prodotto

RODIO 1891 LED 110W CLD GRAFITE
Il proiettore Rodio LED 1891 da 110W rappresenta una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per l'illuminazione di facciate, strade, impianti sportivi e aree residenziali. Caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e ampio, offre un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento grazie all'uso di LED di ultima generazione con un'eccellente resa cromatica (CRI 80) e temperature colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica in PMMA garantisce resistenza a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura robustezza contro urti e shock termici. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per ambienti esterni con temperature da -40 °C a +40 °C. La finitura in grafite con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni di rivestimenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Equipaggiato con connettore impermeabile, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, il Rodio LED assicura affidabilità e durata, con una vita utile dei LED stimata a 100.000 ore. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio è progettato per il montaggio a soffitto e si distingue per l'efficienza luminosa di 157 lm/W e un flusso luminoso di circa 18.569 lumen, garantendo un'illuminazione performante e sostenibile. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 110W simmetrico esterno grafite