Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41478439
Cod. Produttore
41478439
Cod. EAN
8012952168341

Informazioni di prodotto

1891 LED 53W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio 1891 da 53W con temperatura colore 3000K è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità della luce, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce prestazioni elevate e lunga durata grazie a un sistema di dissipazione termica ottimizzato. L'ottica simmetrica a fascio largo assicura una distribuzione uniforme della luce con un indice di resa cromatica CRI 80 e un'efficacia luminosa di 151 lm/W. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente a urti e shock termici, mentre la finitura in vernice poliestere garantisce protezione contro la corrosione e i raggi UV. Il proiettore è classificato IP66 per la protezione da polvere e acqua, con grado di resistenza agli urti IK09, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -40 a 65 °C. È dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di valvola anticondensa. Il colore grafite e l'attacco con staffa zincata verniciata completano un prodotto robusto e versatile, adatto per montaggio a soffitto e progettato per garantire sicurezza visiva con flicker molto basso e mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

7537 ... 7537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED 53W 3000K esterno IP66 grafite