Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479500
Cod. Produttore
41479500
Cod. EAN
8012952162486

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP offre un’illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con 250W di potenza luminosa
  • Fascio luminoso simmetrico e ampio per una copertura ottimale
Il proiettore LED Rodio 1890 HP da 250W rappresenta una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare impianti sportivi, aree residenziali e integrare l’illuminazione stradale. Dotato di distribuzione luminosa simmetrica a fascio largo, garantisce una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K. La sua elevata efficienza luminosa di 168 lm/W assicura un flusso luminoso di 41.889 lumen, con un consumo energetico contenuto di 250 W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per un’ottimale dissipazione del calore, garantendo prestazioni elevate e lunga durata del LED (100.000 ore, mantenimento L90 B10). Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici, mentre la verniciatura a polvere a base di poliestere è stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, adatto per installazioni a soffitto, con protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e dotato di valvola anticondensa e guarnizioni in silicone per garantire affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, da -40 °C a +45 °C. La finitura è di colore grafite, con staffa zincata e verniciata e viteria in acciaio inox esterna. Non è previsto un sistema di controllo o regolazione integrato, ma è possibile richiedere opzioni aggiuntive come gestione centralizzata o sensori esterni. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - simmetrico fascio largo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

41889 ... 41889 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 250W fascio largo esterno IP66