Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479139
Cod. Produttore
41479139
Cod. EAN
8012952170283

Informazioni di prodotto

RODIO 1890 LED 150W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Rodio 1890 da 150W è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per applicazioni quali facciate, illuminazione stradale, impianti sportivi e ambienti residenziali. Caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico e ampio, questo apparecchio garantisce un controllo preciso della luce senza abbagliamento, grazie all’impiego di LED di ultima generazione con temperatura di colore a 3000K e indice di resa cromatica CRI 80. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza a urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e prolunga la durata del LED, garantendo un’efficienza luminosa di 138 lm/W e un flusso luminoso di 21.739 lumen. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e IK09 per resistenza ad acqua, polvere e urti, con un ciclo di verniciatura in poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La gamma comprende opzioni di verniciatura speciale per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore è completo di staffa zincata, connettore stagno per una rapida installazione, valvola anticondensa e guarnizioni in silicone, garantendo sicurezza e affidabilità. Classe di isolamento I, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e certificazioni CE e ENEC ne attestano la conformità alle normative. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente e duratura per l’illuminazione di esterni, combinando tecnologia LED avanzata e robustezza costruttiva. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio largo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

157 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

21739 ... 21739 lm

Produttore

Proiettore LED Rodio 1890 150W 3000K esterni IP66 IK09