Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479100
Cod. Produttore
41479100
Cod. EAN
8012952135831

Informazioni di prodotto

RODIO 1890 LED 150W CLD GRAF
La lampada Rodio LED 1890 da 150W è una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, ideale per l'illuminazione di facciate, impianti sportivi, aree residenziali e spazi pubblici. Dotata di tecnologia LED all'avanguardia, offre un fascio simmetrico a larghezza ampia con un'efficienza luminosa di 149 lm/W e un flusso luminoso di 23.376 lumen a una temperatura di colore di 4000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato da 5 mm resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire prestazioni ottimali e lunga durata dei LED, con una vita utile di 100.000 ore. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. La lampada è dotata di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, con dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e robusto. Questa soluzione è adatta per montaggio a soffitto e garantisce un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio largo

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

157 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

23376 ... 23376 lm

Produttore

Lampada LED Rodio 150W 4000K IP66 esterno grafite