Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479000
Cod. Produttore
41479000
Cod. EAN
8012952135824

Informazioni di prodotto

RODIO 1890 LED 107W CLD GRAF
Il proiettore LED Rodio 1890 da 107W con distribuzione simmetrica a fascio largo è una soluzione versatile ed efficiente per l'illuminazione esterna. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la finitura in vernice poliestere è stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viteria in acciaio inox. Offre un flusso luminoso di 15.584 lumen con un'efficienza luminosa di 156 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, con indice di resa cromatica CRI 80 e basso flicker per una luce uniforme e sicura. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, con temperature da -40 a +60 °C. Il colore è grafite e il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, con staffa galvanizzata e verniciata per un'installazione rapida e sicura. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio largo

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

100 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15584 ... 15584 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1890 107W fascio largo esterno grafite