Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479039
Cod. Produttore
41479039
Cod. EAN
8012952170276

Informazioni di prodotto

RODIO 1890 LED 107W CLD GRAF 3000K
Il proiettore LED Rodio 1890 da 107W con temperatura colore 3000K è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità luminosa, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di distribuzione luminosa simmetrica a fascio ampio, garantisce un'illuminazione uniforme con un elevato flusso luminoso di 14805 lumen e un'efficacia luminosa di 148 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, garantendo protezione da polvere, acqua e urti, e funziona in un ampio range di temperature da -40°C a 60°C. È dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN61547, valvola anticondensa e guarnizione in silicone. Adatto per installazione a soffitto, è fornito con staffa zincata e verniciata per un montaggio rapido e sicuro. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è certificato CE e ENEC con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio largo

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

100 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

14805 ... 14805 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1890 107W 3000K esterno IP66 IK09