Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Rodio 1889 PADEL - HE è una soluzione versatile e ad alta efficienza per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminazione stradale, impianti sportivi e aree residenziali. La sua sorgente luminosa LED da 265W garantisce un flusso luminoso elevato di 35.383 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, offrendo una luce uniforme e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e rivestito con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione termica garantisce un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED fino a 100.000 ore. Il prodotto è certificato IP66 e IK09, adatto ad ambienti esterni con temperature da -40 °C a +50 °C, ed è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e robusto. Il proiettore è progettato per montaggio a soffitto e dispone di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura della luminaria. Garantito 5 anni, conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Descrizione del produttore: Rodio PADEL - HE