Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41479300
Cod. Produttore
41479300
Cod. EAN
8012952189469

Informazioni di prodotto

RODIO 1889 LED 136W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1889 da 136W si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce, ideale per applicazioni di illuminazione esterna come valorizzazione di facciate architettoniche, impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, e un’ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore garantisce elevate prestazioni e lunga durata del LED, con un’efficienza luminosa di 160 lm/W e un flusso luminoso di 21775 lumen a 4000K. Il proiettore è dotato di protezione contro fenomeni impulsivi, valvola anticondensa, guarnizione in gomma siliconica e viterie in acciaio inox. La finitura a polvere con vernice poliestere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimicamente aggressivi. È adatto per montaggio a soffitto e garantisce un’alta affidabilità con protezione IP66 e IK09, funzionando in un ampio intervallo di temperatura da -40 a 50 °C. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle norme CE con etichetta energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio PADEL - HE

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

136 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21775 ... 21775 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 136W Rodio 1889 esterno IP66 IK09 grafite