Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476500
Cod. Produttore
41476500
Cod. EAN
8012952135763

Informazioni di prodotto

RODIO 1888 LED 79W CLD GRAF
Il proiettore Rodio 1888 LED 79W è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per montaggio a soffitto, offre una distribuzione luminosa simmetrica a fascio stretto, ideale per valorizzare facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione nell’illuminazione stradale. Dotato di sorgente luminosa LED da 75 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 11901 lumen, garantisce un'elevata efficienza luminosa di 159 lm/W e un basso flicker per una luce uniforme e sicura. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottica in PMMA resistente a temperature elevate e raggi UV, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni ottimali e lunga durata (100000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il prodotto è completo di staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viterie in acciaio inox, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica di classe C, il proiettore Rodio 1888 LED rappresenta una scelta affidabile e performante per ogni progetto di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio stretto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

75 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

11901 ... 11901 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED 79W Rodio 1888 fascio stretto esterno