Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476400
Cod. Produttore
41476400
Cod. EAN
8012952136272

Informazioni di prodotto

RODIO 1888 LED 53W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1888 da 53W rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l'illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi o aree residenziali. Caratterizzato da un fascio luminoso simmetrico a fascio stretto, garantisce un'eccellente qualità della luce con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un flusso luminoso di 8039 lumen con un'efficienza luminosa di 161 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. La finitura in polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini o chimicamente aggressivi. Il proiettore è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox, garantendo durata e affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Può essere installato a soffitto tramite staffa zincata e verniciata, con connettore impermeabile per un'installazione rapida senza dover aprire il corpo illuminante. La temperatura operativa varia da -40 °C a +65 °C, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La durata del LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Il prodotto è certificato CE ed ENEC e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del proiettore LED Rodio 1888, enfatizzando efficienza energetica, qualità della luce, robustezza e affidabilità per applicazioni di illuminazione elettrica esterna. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio stretto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8039 ... 8039 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1888 53W fascio stretto esterno