Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476900
Cod. Produttore
41476900
Cod. EAN
8012952162431

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Fascio luminoso simmetrico e stretto per un’illuminazione precisa
Il proiettore LED Rodio 1888 HP da 250W con distribuzione luminosa simmetrica a fascio stretto si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce, ideale per illuminazione esterna di facciate architettoniche, aree sportive, strade e zone residenziali. La sorgente luminosa LED garantisce un flusso luminoso di 41.811 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, offrendo una luce uniforme a bassa sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore assicura un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED. La finitura è in vernice a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il proiettore è dotato di supporto zincato e verniciato, connettore stagno per un’installazione rapida, protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria esterna in acciaio inox. Ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, con temperatura di esercizio da -40 °C a +45 °C. Classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Etichetta energetica C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

41811 ... 41811 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1888 250W fascio stretto esterno IP66