Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476700
Cod. Produttore
41476700
Cod. EAN
8012952135787

Informazioni di prodotto

RODIO 1888 LED 160W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1888 da 160W in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Progettato per applicazioni di illuminazione architettonica, urbana e sportiva, offre una distribuzione simmetrica a fascio intensivo con un flusso luminoso di 25400 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a urti meccanici e termici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza la durata e le prestazioni dei LED. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature da -40 a 55 gradi Celsius. La finitura con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali su richiesta per ambienti marini o chimicamente aggressivi. La struttura include supporto in acciaio zincato verniciato, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e viteria in acciaio inox. È indicato per montaggio a soffitto e garantisce sicurezza di classe I e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio stretto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

160 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

25400 ... 25400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Proiettore LED 160W Rodio 1888 fascio stretto esterno grafite