Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476600
Cod. Produttore
41476600
Cod. EAN
8012952135770

Informazioni di prodotto

RODIO 1888 LED 110W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Rodio 1888 da 110W in colore grafite è un apparecchio di illuminazione esterna ad alte prestazioni, ideale per l'installazione a soffitto. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura un controllo preciso del fascio luminoso simmetrico e intensivo, con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. Questo apparecchio offre un'efficienza luminosa di 159 lm/W con un flusso luminoso di circa 18813 lumen. Il sistema di dissipazione termica ottimizzato assicura lunga durata e prestazioni costanti delle LED, con una vita utile stimata di 100000 ore (L90 B10). La verniciatura in polvere poliesterica è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con opzioni di finiture speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa e viti in acciaio inox. La classe di sicurezza è I, con certificazioni CE ed ENEC e un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo prodotto è particolarmente indicato per l'illuminazione di facciate, aree sportive, strade e contesti residenziali esterni, garantendo una luce uniforme senza abbagliamento e una resa cromatica di qualità elevata. Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio stretto

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

118 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

18813 ... 18813 lm

Produttore

Proiettore LED Rodio 1888 110W 4000K esterno grafite