Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41473200
Cod. Produttore
41473200
Cod. EAN
8012952198737

Informazioni di prodotto

Rodio LED 110W offre prestazioni elevate con un fascio luminoso simmetrico e stretto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con 110W di potenza
  • Illuminazione precisa e uniforme
Descrizione del produttore: Rodio LED - simmetrico fascio stretto

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

110 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

18813 ... 18813 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C