› Illuminazione

Proiettore LED Rodio 1887 79W asimmetrico esterno grafite

Cod. Rexel DS41475500
Cod. Produttore 41475500
Cod. EAN 8012952135701

Informazioni principali

  • Serie: Rodio 1887 LED
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 75 W
  • Flusso luminoso: 12000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09

Descrizione del prodotto

Il proiettore LED Rodio 1887 da 79W è una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e alta qualità della luce. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicurano resistenza a temperature elevate, raggi UV e urti meccanici. Il corpo verniciato a polvere con finitura grafite è resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. Il proiettore offre una distribuzione luminosa asimmetrica con un flusso di 12.000 lumen e un’efficienza luminosa di 160 lm/W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Dotato di protezione IP66 e IK09, è adatto per installazione a soffitto e garantisce un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. La durata stimata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il prodotto è certificato CE ed ENEC e ha un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

75 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

12000 ... 12000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Proiettore LED Rodio 1887 79W asimmetrico esterno grafite
€ 181,91 x 1 pz.
(pz.)