Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475400
Cod. Produttore
41475400
Cod. EAN
8012952136289

Informazioni di prodotto

RODIO 1887 LED 52W CLD GRAF
Il proiettore Rodio 1887 LED da 52W con distribuzione asimmetrica rappresenta una soluzione di illuminazione esterna versatile ed efficiente, ideale per valorizzare facciate architettoniche, integrare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce ottime prestazioni termiche e lunga durata. L’ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, assicura una luce uniforme con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche agli ambienti più severi. La verniciatura a polvere, stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione in nebbia salina, assicura una lunga protezione, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o ad alta concentrazione di cloro. Il dispositivo integra protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, valvola anticondensa e guarnizione in gomma siliconica per garantire affidabilità e sicurezza. Con un flusso luminoso di 8100 lumen e un’efficienza luminosa di 162 lm/W, offre una luce di alta qualità con flicker molto contenuto per una migliore sicurezza visiva. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di staffa zincata e verniciata per un’installazione rapida e sicura. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

8100 ... 8100 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Proiettore LED 52W Rodio 1887 asimmetrico esterno IP66 IK09