Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476200
Cod. Produttore
41476200
Cod. EAN
8012952167436

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP asimmetrico garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Illuminazione efficiente e duratura
Il proiettore Rodio 1887 LED 250W CLD nella finitura grafite è una soluzione di illuminazione esterna ad alta efficienza e qualità luminosa. Dotato di sorgente luminosa LED con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il flusso luminoso è di 40.107 lumen con una potenza assorbita di 250 W e un'efficienza luminosa di 160 lm/W. La distribuzione luminosa è asimmetrica con un angolo di 55 gradi, ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive, strade e zone residenziali. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale e una lunga durata delle LED, con mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100.000 ore. Il prodotto è dotato di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini o chimici su richiesta. La protezione meccanica è IK09 con grado di protezione IP66, adatto per installazioni a soffitto in ambienti esterni con temperature da -40 a +45 °C. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Garanzia di 7 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

40107 ... 40107 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 250W Rodio 1887 asimmetrico esterno IP66