Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475900
Cod. Produttore
41475900
Cod. EAN
8012952162417

Informazioni di prodotto

Il faretto LED Rodio 1887 da 250W offre prestazioni elevate con un design asimmetrico ottimizzato per l’illuminazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi di montaggio
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e mirata
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo
Il proiettore Rodio 1887 LED 250W CLD in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna ad alte prestazioni, ideale per applicazioni architettoniche, sportive e di aree residenziali. Dotato di sorgente luminosa LED con temperatura colore 4000 K e un flusso luminoso di 41.129 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un'efficacia luminosa di 165 lm/W. La distribuzione asimmetrica della luce assicura una diffusione ottimale, mentre il dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La struttura è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, dotata di ottiche in PMMA ad alte prestazioni e finitura con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore include protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox, garantendo durata e affidabilità. È progettato per montaggio a soffitto e può operare in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a +45 °C. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con alto standard di qualità cromatica e basso flicker, per una maggiore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 7 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED HP - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

250 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

41129 ... 41129 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED Rodio 1887 250W asimmetrico esterno IP66