Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475839
Cod. Produttore
41475839
Cod. EAN
8012952171747

Informazioni di prodotto

Rodio LED HP asimmetrico garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con potenza di 200W
  • Illuminazione uniforme e mirata per ambienti esterni
Descrizione del produttore: Rodio LED HP - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

28173 ... 28173 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C