Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41472839
Cod. Produttore
41472839
Cod. EAN
8012952199345

Informazioni di prodotto

Rodio LED offre prestazioni elevate con design asimmetrico per un’illuminazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 180W.
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore.
Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

180 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

24900 ... 24900 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C