Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41472800
Cod. Produttore
41472800
Cod. EAN
8012952199338

Informazioni di prodotto

Rodio 1887 LED 180W CLD Grafite offre prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con diversi impianti
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Illuminazione asimmetrica ottimizzata
  • Durata prolungata del prodotto
Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

180 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

26211 ... 26211 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C