Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41472539
Cod. Produttore
41472539
Cod. EAN
8012952199451

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione professionale, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 150W
  • Illuminazione asimmetrica efficiente e mirata
  • Durata e affidabilità elevate nel tempo
Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

22753 ... 22753 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C